Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr CNc 5724-22 Freistehend 359 l C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr CNc 5724-22 Freistehend 359 l C Weiß
Liebherr CNc 5724-22 Freistehend 359 l C Weiß
Liebherr CNc 5724-22 Freistehend 359 l C Weiß
Liebherr CNc 5724-22 Freistehend 359 l C Weiß
Liebherr CNc 5724-22 Freistehend 359 l C Weiß
Liebherr CNc 5724-22 Freistehend 359 l C Weiß
Liebherr CNc 5724-22 Freistehend 359 l C Weiß
Liebherr CNc 5724-22 Freistehend 359 l C Weiß
Liebherr CNc 5724-22 Freistehend 359 l C Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118749802
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     994899251
EAN/GTIN:
     4016803127192
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
8418102099
VK Zolltarifcode
8418102099
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Kabellänge
2 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
132 l
Gefrierkapazität
10 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
20 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
359 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
35 dB
Wasserfilter
Ja
Urlaubsschaltung
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
168 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
183 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
1.4 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
597 mm
Tiefe
675 mm
Höhe
2015 mm
Gewicht
77100 g
Markeneigenschaften
Liebherr-Technologien (Lebensmittellagerung)
Door Alarm, DuoCooling, EasyFresh, No frost system, PowerCooling, SabbathMode, SuperCool, SuperFrost
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
227 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Flaschenfach in der Tür
Ja
Flaschengestelle
Ja
Dosenregal
Ja
Kühlschrank - Temperaturbereich
2 - 9 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
615 mm
Verpackungstiefe
767 mm
Verpackungshöhe
2087 mm
Paketgewicht
82500 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Türöffnungswinkel
115 °
Steuerung
Berührung
Display-Typ
LCD
Kältemittelart
R600a
Gehäusematerial
Glas, Stahl
Regalmaterial
Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 745,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 863,70*
€ 1.027,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 852,76*
€ 1.014,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 825,39*
€ 982,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,67*
€ 948,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 745,30*
€ 886,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.