| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-118774845 Herst.-Nr.: 994888451 EAN/GTIN: 4016803117391 |
| |
|
| | |
| EasyFresh Der Garant für Marktfrische in Ihrem Zuhause ist unser EasyFresh-Safe. Ob unverpacktes Obst, Gemüse oder Früchte: hier lagert alles optimal. Durch die Lebensmittel erhöht sich dank dichtem Verschluss die Luftfeuchtigkeit im Safe. Somit bleiben die Lebensmittel lange frisch.
DuoCooling DuoCooling sorgt dank zwei komplett getrennter Kältekreisläufe dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierteil kein Luftaustausch stattfindet. Die Lebensmittel trocknen weder aus noch wird Geruch übertragen. Und das heißt: weniger wegwerfen, seltener einkaufen, aber mehr sparen und genießen.
SmartDeviceBox nachrüstbar Sie möchten für die Zukunft des Smart Home gerüstet sein? Ihr Liebherr unterstützt Sie gerne: Sie können ihn mit einer SmartDeviceBox nachrüsten, die Ihren Liebherr ins Internet bringt. Die SmartDeviceBox lässt sich mit wenigen Handgriffen einbauen und eröffnet Ihnen schon heute die ganze Welt der digitalen Möglichkeiten.
Touch-Display Echt berührend: Durch das Touch-Display bedienen Sie Ihren Liebherr einfach und intuitiv. Auf dem Display sind alle Funktionen übersichtlich angeordnet. Mit einem leichten Fingertipp wählen Sie zum Beispiel mühelos die Funktionen aus oder prüfen die aktuelle Temperatur Ihres Kühlgeräts.
Platz für Backblech Möchten Sie selbstgebackenen Obstkuchen frisch halten? Oder vorbereitete Pizza, die erst später in den Backofen soll? Schieben Sie Ihr Backblech doch einfach in Ihren Liebherr er bietet Ihnen reichlich Platz, um ein Backblech zu lagern. Besonders praktisch: Sie können das Backblech bei 90°-Türöffnung ein- und ausschieben.
PowerCooling-System Sie möchten bei Ihrem Kühlgerät sicher sein, dass die Kälte nahezu gleichmäßig verteilt ist? Dafür sorgt das PowerCooling-System: Der ebenso kraftvolle wie leise Ventilator verteilt die kalte Luft effizient im gesamten Kühlraum. Weitere Informationen: Ergonomie | Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja | | Verstellbare Füße | Ja | | Kabellänge | 2.2 m | Gefrierschrank | Gefrierfachposition | Unten | | Nutzinhalt Gefrierfach | 81 l | | Gefrierkapazität | 6 kg/24h | | Lagerzeit bei Störung | 11 h | | Sternekennzeichnung | 4* | | Schnellfrost-Funktion | Ja | | SmartFrost (Gefriereinheit) | Ja | | Anzahl der Gefrierschubladen | 3 | | Gefrierfachtemperatur (min) | -26 °C | Leistungen | Nutzinhalt Gesamteinheit | 264 l | | Klimaklasse | SN-T | | Lärmemissionsklasse | B | | Geräuschpegel | 34 dB | | Minimale Betriebstemperatur | 10 °C | | Maximale Betriebstemperatur | 43 °C | | Luftfilter | Ja | | Anzahl der Temperaturzonen | 2 | Energie | Energieeffizienzklasse | E | | Jährlicher Energieverbrauch | 228 kWh | | Energieeffizienzskala | A bis G | | Energieeffizienzindex (EEI) | 100 | | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | | Stromstärke | 1.4 A | | Energieverbrauch | 0.624 kWh/24h | Gewicht und Abmessungen | Breite | 541 mm | | Tiefe | 545 mm | | Höhe | 1770 mm | | Gewicht | 54000 g | | Einbauraum Breite | 570 mm | | Einbauraum Tiefe | 550 mm | | Einbauraum Höhe (min) | 1772 mm | | Einbauraum Höhe (max) | 1788 mm | Markeneigenschaften | Liebherr-Technologien (Lebensmittellagerung) | Bottle Timer, DuoCooling, EasyFresh, FrostSafe, NightMode, SmartFrost, SuperCool, SuperFrost, VarioSpace | Kühlschrank | Nutzinhalt Kühlschrank | 183 l | | Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 | | Anzahl der Gemüseschubladen | 1 | | Super Kühlungs-Funktion | Ja | | Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja | | Lampentyp | LED | | Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja | | Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden | 3 | | Ablageflächen Kühlschranktür | 3 | | Eierablage | Ja | | Flaschengestelle | Ja | | Dosenregal | Ja | | Kühlschrank - Temperaturbereich | 2 - 9 °C | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 555 mm | | Verpackungstiefe | 622 mm | | Verpackungshöhe | 1829 mm | | Paketgewicht | 58000 g | Design | Geräteplatzierung | Integriert | | Produktfarbe | Nicht zutreffend | | Eingebautes Display | Ja | | Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft | Ja | | Türanschlag | Rechts | | Wechselbare Türen | Ja | | Türöffnungswinkel | 115 ° | | Kindersicherung | Ja | | Steuerung | Berührung | | Display-Platzierung | Innen | | Gehäusematerial | Stahl | | Regalmaterial | Glas | | Einstellbare Regale | Ja | | Material der Balkontür | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterbau-Kühlschrank, Unterbaukühlschrank, Gefrier-Kombination, Gefrierkombination, Kühl-, Gefrierkombi, Kühl-, Gefrierkombination, Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, gefrier-kombination liebherr, gefrierkombination |
| | |
| |