Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr ECBNe 7870 Integriert 402 l E Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr ECBNe 7870 Integriert 402 l E Silber
Liebherr ECBNe 7870 Integriert 402 l E Silber
Liebherr ECBNe 7870 Integriert 402 l E Silber
Liebherr ECBNe 7870 Integriert 402 l E Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118785089
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     994876051
EAN/GTIN:
     9005382270899
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
BioFresh
BioFresh garantiert das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0°C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch ihre gesunden Vitamine.

DuoCooling
DuoCooling sorgt dank zwei komplett getrennter Kältekreisläufe dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierteil kein Luftaustausch stattfindet. Die Lebensmittel trocknen weder aus noch wird Geruch übertragen. Und das heißt: weniger wegwerfen, seltener einkaufen, aber mehr sparen und genießen.

IceMaker mit Festwasseranschluss
Mit dem IceMaker mit Festwasseranschluss stehen für jede Gelegenheit Eiswürfel in bester Qualität zur Verfügung. Ob für einen coolen Drink oder die große Party – in den zwei Schubfächern gibt es für jeden Anlass ausreichend Eiswürfelvorrat. Der abschaltbare IceMaker sorgt vollautomatisch für genügend Nachschub.

SuperFrost
Für das vitaminschonende Einfrieren frisch eingelagerter Lebensmittel schafft SuperFrost größere Kältereserven. Die Rückschaltung von –32°C im Gefrierteil auf die Ursprungstemperatur erfolgt zeit- oder mengengesteuert und trägt so zur Stromersparnis bei.

NoFrost
Bei NoFrost wird das Gefriergut mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen.

Kindersicherung
Die Kindersicherung ist so programmierbar, dass ein versehentliches Ausschalten des Gerätes verhindert wird. Wenn die Kindersicherung eingeschaltet ist, wird dies durch ein Symbol im MagicEye angezeigt.

Türalarm
Zum sicheren Schutz der Lebensmittel warnt der akustische Türalarm nach 60 Sekunden geöffneter Tür.

SuperCool
Für das schnelle Abkühlen frisch eingelagerter Lebensmittel schafft SuperCool größere Kältereserven. Die Rückschaltung von +2°C im Kühlteil auf die Ursprungstemperatur erfolgt zeit- oder mengengesteuert und trägt so zur Stromersparnis bei.

Temperaturalarm
Der Temperaturalarm informiert umgehend optisch und akustisch über ungewünschte  Temperaturabweichungen, z. B. bei geöffneter Tür oder nach einem Stromausfall.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Kabellänge
2.8 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
125 l
Gefrierkapazität
6.7 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
14.3 h
Sternekennzeichnung
3*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Gefriereinheit
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
402 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Urlaubsschaltung
Ja
Anzahl der Temperaturzonen
3
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
299 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
190.1 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
1.5 A
Energieverbrauch
0.819 kWh/24h
Gewicht und Abmessungen
Breite
757 mm
Tiefe
610 mm
Höhe
2027 mm
Gewicht
145000 g
Einbauraum Breite
762 mm
Einbauraum Höhe (min)
2032 mm
Einbauraum Höhe (max)
2072 mm
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
277 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
3
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Flaschenfach in der Tür
Ja
Flaschengestelle
Ja
Dosenregal
Ja
Kühlschrank - Temperaturbereich
3 - 7 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
820 mm
Verpackungstiefe
740 mm
Verpackungshöhe
2150 mm
Paketgewicht
155000 g
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Silber
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Türöffnungswinkel
115 °
Steuerung
Berührung
Display-Platzierung
Innen
Gehäusematerial
Glas, Metall
Regalmaterial
Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.143,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.415,72*
€ 5.254,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.379,39*
€ 5.211,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.232,50*
€ 5.036,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.164,50*
€ 4.955,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.143,27*
€ 4.930,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.