| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-118832325 Herst.-Nr.: 994876151 EAN/GTIN: 9005382270912 |
| |
|
| | |
| BioFresh BioFresh garantiert das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0°C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch ihre gesunden Vitamine.
DuoCooling DuoCooling sorgt dank zwei komplett getrennter Kältekreisläufe dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierteil kein Luftaustausch stattfindet. Die Lebensmittel trocknen weder aus noch wird Geruch übertragen. Und das heißt: weniger wegwerfen, seltener einkaufen, aber mehr sparen und genießen.
IceMaker mit Festwasseranschluss Mit dem IceMaker mit Festwasseranschluss stehen für jede Gelegenheit Eiswürfel in bester Qualität zur Verfügung. Ob für einen coolen Drink oder die große Party – in den zwei Schubfächern gibt es für jeden Anlass ausreichend Eiswürfelvorrat. Der abschaltbare IceMaker sorgt vollautomatisch für genügend Nachschub.
SuperFrost Für das vitaminschonende Einfrieren frisch eingelagerter Lebensmittel schafft SuperFrost größere Kältereserven. Die Rückschaltung von –32°C im Gefrierteil auf die Ursprungstemperatur erfolgt zeit- oder mengengesteuert und trägt so zur Stromersparnis bei.
NoFrost Bei NoFrost wird das Gefriergut mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen.
Kindersicherung Die Kindersicherung ist so programmierbar, dass ein versehentliches Ausschalten des Gerätes verhindert wird. Wenn die Kindersicherung eingeschaltet ist, wird dies durch ein Symbol im MagicEye angezeigt.
Türalarm Zum sicheren Schutz der Lebensmittel warnt der akustische Türalarm nach 60 Sekunden geöffneter Tür.
SuperCool Für das schnelle Abkühlen frisch eingelagerter Lebensmittel schafft SuperCool größere Kältereserven. Die Rückschaltung von +2°C im Kühlteil auf die Ursprungstemperatur erfolgt zeit- oder mengengesteuert und trägt so zur Stromersparnis bei.
Temperaturalarm Der Temperaturalarm informiert umgehend optisch und akustisch über ungewünschte Temperaturabweichungen, z. B. bei geöffneter Tür oder nach einem Stromausfall.
Weitere Informationen: Ergonomie | Ausfallalarm | Ja | | Verstellbare Füße | Ja | | Kabellänge | 2.8 m | Gefrierschrank | Gefrierfachposition | Unten | | Nutzinhalt Gefrierfach | 160 l | | Gefrierkapazität | 9.5 kg/24h | | Lagerzeit bei Störung | 16.9 h | | Sternekennzeichnung | 4* | | NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja | | Abtauautomatik (Gefriereinheit) | Ja | | Innenbeleuchtung Gefriereinheit | Ja | | Anzahl der Gefrierschubladen | 2 | Leistungen | Nutzinhalt Gesamteinheit | 522 l | | Klimaklasse | SN-T | | Lärmemissionsklasse | C | | Geräuschpegel | 39 dB | | Wasserfilter | Ja | | Urlaubsschaltung | Ja | Energie | Energieeffizienzklasse | E | | Jährlicher Energieverbrauch | 320 kWh | | Energieeffizienzskala | A bis G | | Anschlusswert | 189.4 W | | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | | Stromstärke | 2.5 A | | Energieverbrauch | 0.876 kWh/24h | Gewicht und Abmessungen | Breite | 910 mm | | Tiefe | 610 mm | | Höhe | 2027 mm | | Gewicht | 164000 g | | Einbauraum Breite | 915 mm | | Einbauraum Tiefe | 635 mm | | Einbauraum Höhe (min) | 2032 mm | | Einbauraum Höhe (max) | 2072 mm | Kühlschrank | Nutzinhalt Kühlschrank | 363 l | | NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja | | Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 | | Anzahl der Gemüseschubladen | 2 | | Super Kühlungs-Funktion | Ja | | Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja | | Lampentyp | LED | | Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja | | Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden | 3 | | Ablageflächen Kühlschranktür | 6 | | Flaschengestelle | Ja | | Dosenregal | Ja | | Kühlschrank - Temperaturbereich | 3 - 7 °C | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 966 mm | | Verpackungstiefe | 750 mm | | Verpackungshöhe | 2125 mm | | Paketgewicht | 174000 g | Design | Geräteplatzierung | Integriert | | Produktfarbe | Silber | | Eingebautes Display | Ja | | Türanschlag | Rechts | | Wechselbare Türen | Ja | | Scharniersystem | Festtürtechnik | | Türöffnungswinkel | 115 ° | | Kindersicherung | Ja | | Steuerung | Berührung | | Gehäusematerial | Glas, Edelstahl | | Regalmaterial | Glas | | Einstellbare Regale | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterbau-Kühlschrank, Unterbaukühlschrank, Gefrier-Kombination, Gefrierkombination, Kühl-, Gefrierkombi, Kühl-, Gefrierkombination, Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, gefrierkombination liebherr, gefrierkombination |
| | |
| |