| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-11919312 Herst.-Nr.: 61855 EAN/GTIN: 4043619618552 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieser aktive Displayport Adapter von Delock dient zum Anschluss eines weiteren DVI Gerätes wie z.B. eines Monitors an Ihren PC. Er wird über den USB Port mit Strom versorgt. Mit diesem speziellen Delock Adapter haben Sie die Möglichkeit, die ATI Eyefinity Technology zu nutzen. Es können bis zu drei DVI Monitore an einem 3D-Beschleuniger der AMD Radeon HD 5000er Serie angeschlossen werden. - Displayport 20 Pin Stecker > DVI-I 24+5 Buchse - USB-A (zur Stromversorgung) - DVI-I 24+5 Dual Link Anschluss mit Muttern - Auflösung bis 1920 x 1200 - Unterstützt ATI Eyefinity Technologie – Multi-Display Technology - Kabellänge: ca. 23 cm (inkl. Anschlüsse) - OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.23 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | DisplayPort | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | DVI-I | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, DVI Verlängerung, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, delock adapter dvi, adapterkabel dvi, dvi kabel auf displayport 24+5 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |