Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2,5" SATA auf Mini SATA Adapter - externes mSATA Festplattengehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2,5" SATA auf Mini SATA Adapter - externes mSATA Festplattengehäuse
StarTech.com 2,5" SATA auf Mini SATA Adapter - externes mSATA Festplattengehäuse
StarTech.com 2,5" SATA auf Mini SATA Adapter - externes mSATA Festplattengehäuse
StarTech.com 2,5" SATA auf Mini SATA Adapter - externes mSATA Festplattengehäuse
StarTech.com 2,5" SATA auf Mini SATA Adapter - externes mSATA Festplattengehäuse
Artikel-Nr.:
     CIDE1-12009100
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SAT2MSAT25
EAN/GTIN:
     5054484398165
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Verwandeln Sie ein mSATA Mini SSD in ein Standard 2,5" SATA SSD

Das 2,5-Zoll-SATA-auf-Mini-SATA-SSD-Adaptergehäuse SAT2MSAT25 verwandelt ein mSATA (Mini SATA)-Mini SSD in ein Standard-2,5-Zoll-SATA-SSD zur Verwendung an jedem Ort, wo ein 2,5-Zoll-SATA-Laufwerk verwendet werden kann. 

Um die Leistung zu optimieren und das volle Geschwindigkeitspotenzial von SATA III-Festplatten zu nutzen, unterstützt dieser HDD-Backplane SATA III mit Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 6 Gbit/s in Kombination mit einem kompatiblen Controller.

Der Konverter bietet alle standardmäßigen Montagepunkte, die eine normale 2,5-Zoll-Festplatte nutzt, und kann in externe Festplattengehäuse, Festplatten-Dockingstationen oder Desktop- oder Laptopcomputer installiert werden. Das Gehäuse bietet auch ein einzigartiges Design für problemlosen Daten-Passthrough ohne Konvertierungsengpässe, sodass das mSATA-Laufwerk so schnell arbeiten kann, wie das Hostsystem/die Hostschnittstelle dies zulässt. 

Dieser Konverter besteht aus Aluminium und Kunststoff und wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Optimieren Sie die Leistung mit Dateiübertragungsgeschwindigkeiten bis zu 6 Gbit/s in Kombination mit SATA III HDD und Controller
- Ermöglicht den Einbau praktisch jedes mSATA Solid State-Laufwerks voller Länge in ein Gehäuse, das identisch mit einem standardmäßigen 2,5-Zoll-SATA-Laufwerk ist.
- Dank des vollen Passthrough-Designs kann das mSATA-Laufwerk mit voller Kapazität und ohne Konvertierungsengpass arbeiten.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
166 mm
Verpackungstiefe
131 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
117 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
9.8 mm
Gewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
25SAT35HDD
ab € 19,30*
Zubehör
StarTech.com
MSAT2SAT3
ab € 13,62*
Zubehör
StarTech.com
SATDUP11IMG
ab € 298,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.