Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Festplattenkabel
>
SATA Kabel
>
SATA Adapter
>
Artikel
StarTech.com 2,5" auf 3,5" Aluminium SATA Festplattengehäuse für HDD/SSD bis 12,5mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-20969848
Hersteller:
StarTech.com
Herst.-Nr.:
25SAT35HDD
EAN/GTIN:
0065030854856
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Verwandeln Sie ein 2,5-Zoll-SATA HDD/SDD in ein 3,5-Zoll-SATA-LaufwerkDas 2,5-Zoll-auf-3,5-Zoll-Festplattenadaptergehäuse 25SAT35HDD verwandelt eine 2,5-Zoll-SATA-Festplatte (HDD) oder ein Solid State Drive (SSD) in ein 3,5-Zoll-Laufwerk.Mit dem Adaptergehäuse können Sie in jeder Anwendung, für die normalerweise ein 3,5-Zoll-Laufwerk erforderlich wäre, z. B. Desktop-Gehäuse, Backplane oder Dockingstation, eine 3,5-Zoll-Festplatte durch ein 2,5-Zoll-SSD/HDD ersetzen. Das Gehäuse hat dieselben Dimensionen wie eine standardmäßige 3,5-Zoll-Festplatte, einschließlich Montagepunkte und SATA-Anschlussstellen.Dieser HDD-Adapter unterstützt Laufwerke mit einer Höhe von bis zu 12,5 mm und SATA I/II/III-Laufwerke mit hoher Kapazität (getestet mit bis zu 1 TB) und gewährleistet Kompatibilität mit praktisch jeder 2,5-Zoll-SATA-Festplatte bzw. jedem Solid State Drive.Der 25SAT35HDD wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
163 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
260 g
Merkmale
Größe (Imperial)
3.5 "
Typ
Speicherlaufwerkbehälter
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
1
HDD Größe
2.5 "
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Aluminium, Kunststoff
Unterstütze Datenträgerhöhe
12.5 mm
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Zertifizierung
FCC, REACH
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
146 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
260 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
313 mm
Höhe des Versandkartons
256 mm
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
5 - 55 °C
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Hard Drive Backplanes
Weitere Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
,
Festplattenadapter
,
Externe Festplattengehäuse
,
Externe Gehäuse (Festplatte)
,
Festplatten Gehäuse
,
Festplattengehäuse
,
Festplattenwechselrahmen
,
HDD-Wechselrahmen
,
Wechselrahmen (IT)
,
Internal Hard Drives
,
Interne Festplatte
,
internal HDD
,
interne Festplatten
,
Internes SSD
,
Internes Solid State Drive
,
Adapter SATA
,
SATA Adapter
,
SSD
,
SSD Festplatten
,
Solid State Disk
,
Solid State Drive
,
externe gehäuse (festplatte) 2,5" sata
,
festplatten einbaurahmen
,
interne ssd 2,5"
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 19,30*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com 2,5 Zoll SAS / SATA / SSD auf 3,5" SATA Festplatten Konverter
StarTech.com
25SATSAS35
ab € 13,25*
Zubehör
StarTech.com 2,5" auf 3,5 Zoll Festplattenadapter - HDD Adapter Bracket
StarTech.com
SAT2IDEADP
ab € 18,83*
Zubehör
StarTech.com 2,5" SATA auf Mini SATA Adapter - externes mSATA Festplattengehäuse
StarTech.com
SAT2MSAT25
ab € 23,35*
Zubehör
StarTech.com Adapter Bracket für 2,5" auf 3,5" HDD - SATA Festplatten Einbaurahmen
StarTech.com
BRACKET25SAT
ab € 6,81*
Zubehör
StarTech.com Dual 2,5" SATA Festplatten auf 3,5" Einbauschacht Halterung - 2,5" auf 3,5" Festplatten/ SSD Halterung
StarTech.com
BRACKET25X2
ab € 7,35*
Zubehör
StarTech.com Speichereinschubadapter für 3.5" (8.9cm) Festplatten auf 5.25" (13.3cm) Schacht
StarTech.com
BRACKETFDBK
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen