| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-120348545 Herst.-Nr.: 66750 EAN/GTIN: 4043619667505 |
| |
|
| | |
| Diese Bürstenleiste von Delock ist für den Einbau in einem 19″ Netzwerkschrank geeignet.
Ordentliche Kabelverlegung Die Kabel werden von vorne einfach nach hinten durchgeführt, somit bleibt die Sicht der Kabel im Inneren des Netzwerkschrankes verwehrt und der Netzwerkschrank hinterlässt einen sauberen Gesamteindruck.
Schutz vor Fremdkörpern Durch die enthaltenen Nylonbürsten wird das Eindringen von Staub und Schmutz verhindert. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Größe (Imperial) | 19 " | | Breite | 44 mm | | Tiefe | 483 mm | | Höhe | 11 mm | Merkmale | Typ | Bürstenleiste | | Produktfarbe | Grau | | Gehäusematerial | Metall, Nylon | | Rack-Kapazität | 1U | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |