Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comfeè RCT284WH2A Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 204 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Comfeè RCT284WH2A Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 204 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-120682846
Hersteller:
     Comfee
Herst.-Nr.:
     RCT284WH2A
EAN/GTIN:
     4048164115327
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
41 l
Gefrierkapazität
2 kg/24h
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
204 l
Klimaklasse
N-ST
Geräuschpegel
40 dB
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
219 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
1430 mm
Gewicht
36000 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
163 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
585 mm
Verpackungstiefe
585 mm
Verpackungshöhe
1462 mm
Paketgewicht
40000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Türmontage
Türschieber
Kältemittelart
R600a
Eingelassene(r) Griff(e)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,77*
€ 287,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,65*
€ 285,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,18*
€ 273,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,21*
€ 265,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,75*
€ 235,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.