Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Magnetischer Standfuß USB Typ-A 5 Gbps Docking Kabel 1,2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE1-120686647
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64271
EAN/GTIN:
     4043619642717
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Dieses USB 5 Gbps Dockingkabel von Delock mit magnetischer Unterseite, eignet sich besonders für USB Geräte, die in aufrechter Position angeschlossen werden müssen, wie z. B. eine Webcam.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Kabellänge
1.2 m
Energie
Ausgangsstrom
1.5 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB Typ-A
Ausgangsschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Geschlecht der Host-Schnittstelle
Männlich
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
38 mm
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
5 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.