Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 541122 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Weiß AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Netzladegerät PDPlug Slim Duos 20W GaN 1C+1A
Netzladegerät PDPlug Slim Duos 20W GaN 1C+1A
Netzladegerät PDPlug Slim Duos 20W GaN 1C+1A
Netzladegerät PDPlug Slim Duos 20W GaN 1C+1A
Netzladegerät PDPlug Slim Duos 20W GaN 1C+1A
Netzladegerät PDPlug Slim Duos 20W GaN 1C+1A
Netzladegerät PDPlug Slim Duos 20W GaN 1C+1A
Artikel-Nr.:
     CIDE1-120863375
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     541122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
DOPPELT SO FLEXIBEL: USB-C UND USB-A IN EINEM LADEGERÄT!

Unser neuestes USB-Ladegerät bietet dir ultimative Flexibilität durch die Kombination von einem USB-C und einem USB-A Anschluss. Diese vielseitige Ausstattung ermöglicht es dir, eine breite Palette von Geräten gleichzeitig zu laden – von neuesten Smartphones und Tablets bis hin zu älteren Gadgets oder Geräten mit niedriger Ladespannung. Die Dual-Port-Konfiguration sorgt dafür, dass du nie wieder zwischen Geräten wählen oder zusätzliche Adapter suchen musst. Perfekt für den modernen Techniknutzer, der Wert auf Komfort und Effizienz legt. Steigere deine Produktivität und halte deine Geräte stets einsatzbereit, ohne Kompromisse bei der Ladeleistung einzugehen.

MODERNES DESIGN TRIFFT MODERNEN LIFESTYLE

Das ultradünne USB-Ladegerät mit seinem eleganten, flachen Design passt perfekt in jede Tasche oder jeden Rucksack und ist somit ideal für unterwegs. Trotz seiner schlanken Form bietet es eine beeindruckende Leistung, die deine Geräte schnell und effizient auflädt. Durch die Bauform passt der Stecker auch in wirklich jede Steckdose, von der Standard-Steckdose bis hin zum Verlängerungskabel mit flachem Euro-Stecker.

KOMPAKT, LEISTUNGSSTARK, NACHHALTIG: DIE KRAFT DER GAN-TECHNOLOGIE

Unser neues ultradünnes USB-Ladegerät ist mit der fortschrittlichen GaN-Technologie ausgestattet: GaN oder Galliumnitrid ermöglicht es, dass das Ladegerät nicht nur effizienter, sondern auch umweltfreundlicher arbeitet. Es wird weniger Wärme produziert und eine höhere Energieeffizienz erreicht. Dies führt zu schnelleren Ladezeiten und einer längeren Lebensdauer deiner Geräte. Modernste Technik, die nicht nur leistungsstark und sparsam, sondern auch kompakt in der Form ist.

WIR HABEN NICHT NUR DIE GRÖSSE GESCHRUMPFT, SONDERN AUCH DEN PREIS

Unser Engagement für Innovation und Kundenzufriedenheit zeigt sich nicht nur in der schlanken, platzsparenden Konstruktion, sondern auch in einem attraktiven Preis. Dieses Update bietet dir die gleiche zuverlässige Leistung und Schnellladetechnologie, die du von 4smarts gewohnt bist. Ein perfekter Zeitpunkt, um in ein qualitativ hochwertiges Ladegerät zu investieren, das sowohl deinen Anforderungen als auch deinem Budget gerecht wird.

Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
0.6 A
Max. Leistung
20 W
Anschluss 1 Ausgangsleistung
20 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
18 W
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Ausgangsstrom (9V)
2 A
Ausgangsstrom (12V)
1.5 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
40 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Galliumnitrid (GaN)-Transistoren
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Smartphone, Tablette
Energiequelle
AC
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
GaN, Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0
Energieschutzeigenschaften
Kurzschluß
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, ladegerät usb 20w, ladegerät usb, usb ladestation 4smarts, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.