Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB M128080020 Elektrische Anschlussbox Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE1-121047745
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     M128080020
EAN/GTIN:
     8000126128086
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
967 g
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Installationstyp
Schrauben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 27 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
12858 M128580000
ab € 8,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.