Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1-Port Seriell auf Ethernet Adapter, Serial TCP IP Server, Wand/DIN Montage, RS232 Ethernet Adapter/LAN Konverter, RS232 auf RJ45/RS232 über Ethernet Adapter für RS...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1-Port Seriell auf Ethernet Adapter, Serial TCP IP Server, Wand/DIN Montage, RS232 Ethernet Adapter/LAN Konverter, RS232 auf RJ45/RS232 über Ethernet Adapter für RS...
StarTech.com 1-Port Seriell auf Ethernet Adapter, Serial TCP IP Server, Wand/DIN Montage, RS232 Ethernet Adapter/LAN Konverter, RS232 auf RJ45/RS232 über Ethernet Adapter für RS...
StarTech.com 1-Port Seriell auf Ethernet Adapter, Serial TCP IP Server, Wand/DIN Montage, RS232 Ethernet Adapter/LAN Konverter, RS232 auf RJ45/RS232 über Ethernet Adapter für RS...
StarTech.com 1-Port Seriell auf Ethernet Adapter, Serial TCP IP Server, Wand/DIN Montage, RS232 Ethernet Adapter/LAN Konverter, RS232 auf RJ45/RS232 über Ethernet Adapter für RS...
StarTech.com 1-Port Seriell auf Ethernet Adapter, Serial TCP IP Server, Wand/DIN Montage, RS232 Ethernet Adapter/LAN Konverter, RS232 auf RJ45/RS232 über Ethernet Adapter für RS...
StarTech.com 1-Port Seriell auf Ethernet Adapter, Serial TCP IP Server, Wand/DIN Montage, RS232 Ethernet Adapter/LAN Konverter, RS232 auf RJ45/RS232 über Ethernet Adapter für RS...
StarTech.com 1-Port Seriell auf Ethernet Adapter, Serial TCP IP Server, Wand/DIN Montage, RS232 Ethernet Adapter/LAN Konverter, RS232 auf RJ45/RS232 über Ethernet Adapter für RS...
StarTech.com 1-Port Seriell auf Ethernet Adapter, Serial TCP IP Server, Wand/DIN Montage, RS232 Ethernet Adapter/LAN Konverter, RS232 auf RJ45/RS232 über Ethernet Adapter für RS...
StarTech.com 1-Port Seriell auf Ethernet Adapter, Serial TCP IP Server, Wand/DIN Montage, RS232 Ethernet Adapter/LAN Konverter, RS232 auf RJ45/RS232 über Ethernet Adapter für RS...
StarTech.com 1-Port Seriell auf Ethernet Adapter, Serial TCP IP Server, Wand/DIN Montage, RS232 Ethernet Adapter/LAN Konverter, RS232 auf RJ45/RS232 über Ethernet Adapter für RS...
Artikel-Nr.:
     CIDE1-121064822
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     I13-SERIAL-ETHERNET
EAN/GTIN:
     0065030905978
Suchbegriffe:
D-Sub / RJ-45 Adapter
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Einfache RS-232-Konnektivität für die Verwaltung serieller Geräte über IP

Dieser 1-Port Seriell zu IP-Konverter ist eine effiziente Lösung für die Fernverbindung und -steuerung einer Vielzahl von seriellen RS232-Geräten über ein IP-basiertes Netzwerk.

Konfiguration und Verwaltung

Die Familie der DB9 zu Ethernet Adapter nutzt dieselbe Windows Virtual COM Port Software und Web User Interface (WebUI) für ein einheitliches Erlebnis. Benutzer können die Windows-Software verwenden, um alle Geräteserver innerhalb eines Netzwerks anzuzeigen und zu verwalten und um virtuelle COM-Ports einzurichten. Alternativ dazu bietet die WebUI eine plattformunabhängige Methode, mit der Benutzer von jedem Betriebssystem aus auf diese Geräteserver zugreifen und sie konfigurieren können. Diese Flexibilität stellt sicher, dass Administratoren ihr Netzwerk von Device Servern effizient verwalten können, unabhängig vom verwendeten Betriebssystem.

Die Produktfamilie umfasst die folgenden Optionen:

• 1-Port Seriell auf Ethernet Adapter mit PoE (I13P-SERIAL-ETHERNET)
• 1-Port Seriell auf Ethernet Adapter (I13-SERIAL-ETHERNET)
• 2-Port Seriell auf Ethernet Adapter (I23-SERIAL-ETHERNET)
• 4-Port Seriell auf Ethernet Adapter (I43-SERIAL-ETHERNET)

Flexible Installation und robustes Gehäuse

Der Konverter ist in einem Vollmetallgehäuse untergebracht, das eine lange Lebensdauer in rauen Umgebungen gewährleistet. Der DB9 über IP-Konverter enthält alle notwendigen Teile für die Wand- und DIN-Schienenmontage. Mehrere Montagelöcher entlang des Gehäuses ermöglichen die Installation in der für die jeweilige Anwendung am besten geeigneten Ausrichtung. Das kompakte Design von 1.8x1x3.2in (46.1x 25x 81.9mm) ist ideal für Umgebungen, in denen der Platz knapp ist.

Ethernet- und Stromversorgungsoptionen

Der TAA-konforme IP auf Seriell-Konverter verfügt über einen einzelnen RJ45 10/100 Mbit/s Ethernet-Anschluss und unterstützt die Protokolle Telnet Server (RFC2217), TCP Server, TCP Client und UDP für eine vielseitige Netzwerkkonnektivität. Er enthält außerdem ein Universalnetzteil, unterstützt Stufe 4 ESD-Schutz (15kV Luft/8kV Kontakt) und kann bei Bedarf 5VDC über Pin 9 liefern.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
410 mm
Höhe des Versandkartons
280 mm
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Technische Details
Hostschnittstelle
RS-232
Ausgangsschnittstelle
RJ-45
Anschluss 1
DB-9
Anschluss 2
RJ-45
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich/Weiblich
Montage
Wand- / DIN
Baudrate
921.6 Kbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Datenbits
7, 8
Parity bit
Eben, Mark, Nein, Ungerade, Leerzeichen
Stop bits
1, 2
Konformitätsbescheinigungen
Gesetz über Handelsabkommen (TAA)
Flusskontrolle Typ
Nein, RTS/CTS, XON/XOFF
Schutz gegen elektrostatische Entladung (ESD) (Luft)
15 kV
Elektrostatischer Entladungsschutz (ESD) (Kontakt)
8 kV
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Schrauben
4 Stück(e)
AC-Netzadapter
Ja
DIN-Schiene enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
155 g
Verpackungsbreite
166 mm
Verpackungstiefe
242 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
5000 g
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
0.48 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
3 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Material
Gehäusematerial
Stahl
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Vollduplex
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,34*
€ 220,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,41*
€ 208,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,10*
€ 198,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,87*
€ 192,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,93*
€ 177,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.