| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-121066219 Herst.-Nr.: 541161 EAN/GTIN: 4252011909247 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MAXIMALER RUNDUMSCHUTZ Diese Hülle vereint Schutz und Funktionalität nahtlos in einem einzigen Paket. Mit einem außerordentlich robusten und langlebigen Polycarbonatgehäuse, der von einer TPU-Außenhülle ergänzt wird, bietet sie umfassenden Schutz aus allen Richtungen. Das 4smarts Rugged Case Grip für das Apple iPad Pro 11" (M4, 2024) wurde speziell entwickelt, um selbst die schwersten Stürze unbeschadet zu überstehen, dank seiner mehrschichtigen Konstruktion, die ihm hervorragende Stoßfestigkeit verleiht.
360° STANDFUNKTION Dieses robuste Markencase ist der perfekte Begleiter in jeder Lebenslage: Egal ob auf der Baustelle, im Büro oder Freizeittouren. Der Multifunktionsgriff lässt dich dein Tablet ganz einfach im Portrait- oder Landscape-Modus aufstellen. So kannst du entspannt Videos anschauen, oder mit Familie und Freunden und freien Händen in die "Face-Time" gehen.
VERSCHLUSSFÄHIGE AUSSPARUNGEN Die passgenauen Bedienelemente des Rugged Case Grip für Apple iPad Pro 13" (M4, 2024) erhalten die perfekte Bedienbarkeit deines Tablets. Außerdem lässt sich die Hülle für den Rundumschutz deines Tablets ganz einfach montieren.
Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 11 " | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Cover | ![](/p.gif) | Material | Polycarbonat (PC), Thermoplastische Polyurethane (TPU) | ![](/p.gif) | Produkthauptfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Standby-Modus | Ja | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iPad Pro | ![](/p.gif) | Anzahl der Stand-Modi | 1 | ![](/p.gif) | Verschlussart | Nicht zutreffend | Technische Details | Gewährleistungsfrist | 2 Jahr(e) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 235 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 320 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 39 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 380 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |