Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 19074 9 Lochsäge Akkuschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heller
Heller
Artikel-Nr.:
     CIDE1-121109087
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     19074 9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 25mm hss
lochsäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Anzahl der Lochsägen
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Einzelbild
Geeignet für
Akkuschrauber
Geeignet für Materialien
Eisenguss, Eisen, Polyvinylchlorid (PVC), Blech, Weichholz
Produktfarbe
Schwarz
Material
Bimetallisch
Schaftform
Hex & SDS-plus-Wellen
Arbeitslänge
32 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
25 mm
Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.