Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 19078 7 Lochsäge Akkuschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS Bi-Metall-Lochsäge 38 x 32 mm
HSS Bi-Metall-Lochsäge 38 x 32 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-121109796
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     19078 7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsägen hss
lochsäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Anzahl der Lochsägen
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Einzelbild
Geeignet für
Akkuschrauber
Geeignet für Materialien
Eisenguss, Eisen, Polyvinylchlorid (PVC), Blech, Weichholz
Produktfarbe
Schwarz
Material
Bimetallisch
Schaftform
Hex & SDS-plus-Wellen
Arbeitslänge
32 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
28 mm
Weitere Suchbegriffe: lochsäge 38mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heller
19095 4
ab € 3,68*
Zubehör
Heller
10072 4
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.