Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blulaxa 49061 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,5 W E14 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Lampe
LED-Lampe
Artikel-Nr.:
     440-BLU-49061
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     49061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Die LED Filament Lampe Kerzenform 4,5 Watt erstrahlt im warmweißen Licht, welches dank der opalen Glasabdeckung gleichmäßig und blendfrei ausgeschüttet wird. Wie bei herkömmlichen Lampen Kerzenform, sind auch diese LED-betriebene Filament Lampen Kerzenform mit einem E14 Sockel versehen, was den Anwendungsbereich enorm erweitert. Somit steht einem 1 zu 1 Austausch nichts im Wege. Zusätzlich besticht die LED Variante durch eine lange Lebensdauer und eine sehr hohe Schaltfestigkeit.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
35 mm
Höhe
98 mm
Leistungen
Lampenleistung
4.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Kerze
Lichtleistung
470 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Glühbirnengröße
C35
Oberflächentyp
Matte
Strahlungswinkel
300 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Sofort volles Licht
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
56 - 60 Hz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,28*
€ 3,28*
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,72*
€ 4,31*
7 Tage
7
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 9,99*
€ 14,72*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.