Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin RG 2347 Raclette Grill 8 Person(en) 1400 W Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Severin RG 2347 Raclette Grill 8 Person(en) 1400 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-121673872
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     RG 2347
EAN/GTIN:
     4008146045523
Suchbegriffe:
Dönergrill
Gyrosgrill
Raclette
Raclette-Grill
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Pfannen
8 Stück(e)
Anzahl enthaltener Spatel
8
Energie
Leistung
1400 W
Technische Details
Anzahl der Personen
8 Person(en)
Teflonbeschichtet
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Regelbare Temperatur
Ja
Anzeigelicht
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Rechteckig
Steuerung
Drehregler
Kabellänge
1.95 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 47,555* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 119,58*
€ 142,3002
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,35*
€ 142,0265
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,41*
€ 138,5279
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 112,30*
€ 133,637
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 95,11*
€ 113,1809
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.