Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu 1TB 2.5" 7.2K NL SAS 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 1TB 2.5" 7.2K NL SAS 2.5"
Fujitsu 1TB 2.5" 7.2K NL SAS 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE1-13353609
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FTS:ETEN1HC-L
EAN/GTIN:
     4053026656559
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,28*
€ 253,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,92*
€ 252,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,96*
€ 246,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,40*
€ 244,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,39*
€ 231,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.