Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu 300GB 2.5" 15000 rpm SAS 6 Gb/s HP 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 300GB 2.5" 15000 rpm SAS 6 Gb/s HP 2.5"
Fujitsu 300GB 2.5" 15000 rpm SAS 6 Gb/s HP 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE1-13821839
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F4004-L530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Festplattenlaufwerke von Fujitsu bieten Unternehmenskunden eine große Verlässlichkeit, Flexibilität, Leistung und fortschrittliche Technologie. Mit SATA, SAS, und SSD-Festplatten in den Formaten 2.5" und 3.5" bieten Server von Fujitsu mit zertifizierten HDDs einen umfassenden Schutz für Ihre Daten.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
300 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Kompatible Produkte
PRIMERGY TX120 S2
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,02*
€ 380,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,47*
€ 368,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,48*
€ 336,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.