| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-14705657 Herst.-Nr.: 65336 EAN/GTIN: 4043619653362 |
| |
|
| | |
| Dieser Adapter von Delock entspricht mit seiner MHL Schnittstelle dem Anschluss der neuesten Smartphones und Tablet-PCs. Sie können z.B. Ihr Smartphone, mit Hilfe eines optionalen VGA Kabels, an einen Monitor anschließen. Zusätzlich ist der Adapter mit einem kurzen Standard USB micro-B Kabel versehen. Stecken Sie einfach das vorhandene Netzteil Ihres Smartphones oder Tablet PCs an die USB micro-B Buchse, um z.B. Videos abspielen zu können und Ihr Mobilgerät gleichzeitig mit Strom zu versorgen. Der Klinkenanschluss dient zur Übertragung der Audiosignale. Weitere Informationen: Leistungen | Maximale Auflösung | 1600 x 1200 Pixel | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | Design | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, Micro USB D-Sub Adapter, Micro USB auf D-Sub Adapter, Micro USB zu D-Sub Adapter, Micro USB VGA Adapter, Micro USB auf VGA Adapter, Micro USB zu VGA Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, delock usb adapter klinke, usb d sub adapter, usb d-sub adapter delock, Komponent |
| | |
| |