| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-14960869 Herst.-Nr.: T 41 EAN/GTIN: 4005298006891 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - internationale Norm. Anschluss einer Zusatzeinrichtung mit Western-Stecker an TAE-Anschlussdosen N-Norm. - Gehäuse 6polig, Belegung 4polig. - TAE-Stecker N-Norm + Western-Kupplung 6/4
Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Plug | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | TAE | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |