Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect KEYSTONE-8 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect KEYSTONE-8 Keystone-Modul
Microconnect KEYSTONE-8 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE1-15561679
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     KEYSTONE-8
EAN/GTIN:
     5711045445842
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
46 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Paketgewicht
6 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
unterstütze Kabeltypen
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.