Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect DPDVI015 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort DVI-I Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect DPDVI015 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort DVI-I Schwarz
Microconnect DPDVI015 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort DVI-I Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-16006648
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     DPDVI015
EAN/GTIN:
     5711045509735
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
199 mm
Verpackungstiefe
178 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
50 g
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DVI-I
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
DisplayPorts-Version
1.2
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Dual-Link-DVI
Ja
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
480i
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Bandbreite
10200 MB/s
225 MHz
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
28
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50989
ab € 2,62*
Zubehör
MicroConnect
DPHDMI
ab € 5,15*
Zubehör
MicroConnect
DPVGA
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.