Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax FS 12 Steckdose Typ F Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triax FS 12 Steckdose Typ F Grau
Triax FS 12 Steckdose Typ F Grau
Triax FS 12 Steckdose Typ F Grau
Triax FS 12 Steckdose Typ F Grau
Triax FS 12 Steckdose Typ F Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-16487997
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     306292
EAN/GTIN:
     5702663062924
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
2-Loch BK-Filter-Dose

selektive 2-Loch Filter-Antennendose, besonders geeignet für den Einsatz in GA-Anlagen oder terrestrischen Einzelanlagen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Design
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
EN 50083-2, EN 60728-4 EN50083-2 (Class A+10dB)
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.6 mm
Tiefe
21.9 mm
Höhe
70.6 mm
Gewicht
104 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
700 mm
Verpackungstiefe
700 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Paketgewicht
112 g
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.