Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U209-000-R Serielles USB-A-zu-RS232-Adapterkabel (DB9) – (Stecker/Stecker), 1,52 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite U209-000-R Serielles USB-A-zu-RS232-Adapterkabel (DB9) – (Stecker/Stecker), 1,52 m
Tripp Lite U209-000-R Serielles USB-A-zu-RS232-Adapterkabel (DB9) – (Stecker/Stecker), 1,52 m
Tripp Lite U209-000-R Serielles USB-A-zu-RS232-Adapterkabel (DB9) – (Stecker/Stecker), 1,52 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-1667111
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U209-000-R
EAN/GTIN:
     0037332095640
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Schließen Sie ein serielles Gerät an Ihren PC oder Laptop an
Dieses USB-zu-Seriell-Kabel (Stecker/Stecker) verbindet ein 9-poliges serielles RS-232-Gerät (DB9) mit einem USB-A-Anschluss an Ihrem Desktop-Computer oder Laptop. Es verbindet Modems, PDUs, Netzwerk-Switches, Konsolenserver und andere serielle Geräte mit einer Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 230 Kbit/s, was doppelt so schnell ist wie ein eingebauter serieller Port. Das kompakte 1,5-Meter-Kabel passt problemlos in einen Rucksack oder eine Laptoptasche und kann fast überall eingesetzt werden.

Filterung des EMI/RFI - Leitungsrauschens hilft Ihren Geräten, besser zu funktionieren
Der U209-000-R blockiert störende EMI- (elektromagnetische Interferenz) und RFI- (Radiofrequenz-Interferenz) Leitungsgeräusche, die Ihre Netzwerkgeräte stören und zu Hardwareschäden oder Datenverlust führen können. Die hochwertige Doppelabschirmung verhindert Übersprechen und trägt dazu bei, dass Ihre angeschlossenen Komponenten besser funktionieren und länger halten.

Auf breite Kompatibilität ausgelegt
Dieses RS-232-Kabel benötigt keine externe Stromquelle und unterstützt Remote Wake-up und Energieverwaltung. Es funktioniert mit den meisten gängigen Betriebssystemen, einschließlich Windows 2000 bis 11, macOS 10.6 bis 12.4 und Linux Redhat 7.3, 8.0 und 9.0
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Kabellänge
1.52 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
DB9
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332095647
Breite des Versandkartons
408.9 mm
Höhe des Versandkartons
269.2 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
104.1 mm
Verpackungstiefe
119.4 mm
Verpackungshöhe
25.4 mm
Paketgewicht
140 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B015-000
ab € 12,23*
Zubehör
Tripp Lite
U026-016
ab € 14,37*
Zubehör
Tripp Lite
U209-006-RJ45-X
ab € 18,00*
Zubehör
Tripp Lite
U244-001-VGA
ab € 46,87*
Zubehör
Tripp Lite
U244-001-VGA-R
ab € 49,29*
Zubehör
Tripp Lite
U261-001-BT4
ab € 12,01*
Zubehör
Tripp Lite
U261-001-BT5
ab € 12,76*
Zubehör
Tripp Lite
U329-000
ab € 9,68*
Zubehör
Tripp Lite
U336-000-R
ab € 19,75*
Zubehör
Tripp Lite
USA19HS
ab € 33,73*
Zubehör
Tripp Lite
U024-010
ab € 4,51*
Zubehör
Tripp Lite
U024-006
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.