Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U261-001-BT5 Netzwerkkarte Bluetooth 3 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite U261-001-BT5 Netzwerkkarte Bluetooth 3 Mbit/s
Tripp Lite U261-001-BT5 Netzwerkkarte Bluetooth 3 Mbit/s
Tripp Lite U261-001-BT5 Netzwerkkarte Bluetooth 3 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101890522
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U261-001-BT5
EAN/GTIN:
     0037332272676
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
56.9 mm
Verpackungshöhe
20.1 mm
Paketgewicht
20 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.5 W
USB
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471,80,1000
Breite des Versandkartons
490 mm
Höhe des Versandkartons
184.9 mm
Design
Komponente für
PC/Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
Bluetooth
Formfaktor des USB-Steckers
Gerade
USB-Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.8 mm
Tiefe
18.9 mm
Höhe
6.3 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS, UKCA, WEEE
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
3 Mbit/s
Modulation
DPSK, DQPSK, GFSK
Maximaler Arbeitsabstand
50 m
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0+EDR
Weitere Suchbegriffe: adapter bluetooth, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
U209-000-R
ab € 10,55*
Zubehör
Tripp Lite
U244-001-VGA
ab € 46,19*
Zubehör
Tripp Lite
U244-001-VGA-R
ab € 50,06*
Zubehör
Tripp Lite
U329-000
ab € 9,68*
Zubehör
Tripp Lite
U336-000-R
ab € 20,05*
Zubehör
Tripp Lite
U428-000-F
ab € 5,95*
Zubehör
Tripp Lite
U436-06N-2P5
ab € 23,45*
Zubehör
Tripp Lite
U436-06N-GB
ab € 19,16*
Zubehör
Tripp Lite
U444-06N-DP4K6B
ab € 18,55*
Zubehör
Tripp Lite
U444-06N-HD4K6B
ab € 22,97*
Zubehör
Tripp Lite
USA-19HS-C
ab € 34,71*
Zubehör
Tripp Lite
USA19HS
ab € 33,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.