Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect HDMVGA2 Videokabel-Adapter 0,15 m HDMI VGA (D-Sub) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect HDMVGA2 Videokabel-Adapter 0,15 m HDMI VGA (D-Sub) Weiß
Microconnect HDMVGA2 Videokabel-Adapter 0,15 m HDMI VGA (D-Sub) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-16676933
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     HDMVGA2
EAN/GTIN:
     5711045533945
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
153 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Paketgewicht
40 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Audio-Anschluss
Ja
Audioanschlusstypen
3,5 mm (1/8")
HDMI-Version
1.4
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Weiß
Chipsatz
AG6200
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
32
Plug
Ja
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.8 mm
Gewicht
30 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
HDM1924F
ab € 2,57*
Zubehör
MicroConnect
HDMVGA1
ab € 5,63*
Zubehör
MicroConnect
USBABMICRO18
ab € 2,05*
Zubehör
Sandberg
508-77
ab € 8,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.