Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 976-DELOCK-65430 Herst.-Nr.: 65430 EAN/GTIN: 4043619654307 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Adapter von Delock können Sie eine serielle Schnittstelle über ein optionales Cat5 / 5e / 6 Kabel erweitern. Dabei können Sie die Pinbelegung individuell einrichten. Stecken Sie dazu einfach die Kabelenden in das gewünschte Loch am Konnektor und lassen Sie diesen dann im Gehäuse einrasten. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz, Blau, Silber | | Gehäusematerial | Metall, Kunststoff | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | Sub-D 9p | | Anschluss 2 | RJ45 | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | Gewicht und Abmessungen | Breite | 52 mm | | Tiefe | 34 mm | | Höhe | 16 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 976 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,99* | € 3,13* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,03* | € 3,19* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,70* | ab € 2,06* | € 3,24* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 2,33* | € 3,67* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,23* | € 10,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 976 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 976 | | Versand: Lager 976 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|