| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-17687462 Herst.-Nr.: 65439 EAN/GTIN: 4043619654390 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Dieser Displayport Adapter von Delock dient zum Anschluss eines weiteren VGA Gerätes wie z.B. eines Monitors an Ihren PC. Zusätzlich unterstützt der Adapter eine Audioverbindung mit Hilfe der 3,5 mm Klinkenbuchse. Über die USB micro-B Buchse können Sie bei Bedarf Strom zuführen. Weitere Informationen: Merkmale | Anschluss 1 | VGA (D-Sub) | | Anschluss 2 | DisplayPort | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Produktfarbe | Schwarz | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, Adapter VGA, VGA Adapter, VGA Verlängerungskabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter vga |
| | |
| |