Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu 2TB 3.5" 7.2K SAS 6G BC 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 2TB 3.5" 7.2K SAS 6G BC 3.5"
Fujitsu 2TB 3.5" 7.2K SAS 6G BC 3.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE1-18144204
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5241-L200
EAN/GTIN:
     4053026408431
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Festplattenlaufwerke von Fujitsu bieten Unternehmenskunden eine große Verlässlichkeit, Flexibilität, Leistung und fortschrittliche Technologie. Mit SATA, SAS, und SSD-Festplatten in den Formaten 2.5" und 3.5" bieten Server von Fujitsu mit zertifizierten HDDs einen umfassenden Schutz für Ihre Daten.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Kompatible Produkte
PRIMERGY RX300 S7 PRIMERGY RX350 S7 PRIMERGY TX300 S7
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,27*
€ 376,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,92*
€ 364,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,23*
€ 357,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,84*
€ 329,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.