Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita BO3711 Tragbares Schleifgerät Multischleifer 22000 OPM 190 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita BO3711 Tragbares Schleifgerät Multischleifer 22000 OPM 190 W
Makita BO3711 Tragbares Schleifgerät Multischleifer 22000 OPM 190 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-18146837
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     BO3711
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deltaschleifer
Dreieckschleifer
Multischleifer
Elektro-Schwingschleifer
  • Handlicher Schwingschleifer für Feinschliffarbeiten - Große Spannhebel für einfaches Papierwechseln - Schleifauflage und Grundplatte sind separat austauschbar - Absaugmöglichkeit mittels Staubsack oder Fremdabsaugung - Variable Schwingungseinstellung
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schleiffläche
3.5 m²
Leistung
190 W
Maximum Papiergröße
93 x 228 mm
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Gewicht und Abmessungen
Breite
253 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
154 mm
Gewicht
1600 g
Größe der Schleifplatte (BxT)
92 x 185 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
190 W
Kabellänge
2 m
Leistungen
Leerlauf-Oszillationsrate (min.)
8000 OPM
Leerlauf-Oszillationsrate (max.)
22000 OPM
Lieferumfang
Sandpapier enthalten
Ja
Staubbeutel enthalten
Ja
Merkmale
Schleifmachine Sorte
Multischleifer
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Entstaubungsanschluss
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.