Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu LPe16000 PCI 1-port 16Gb/s FC Eingebaut Faser 16000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu LPe16000 PCI 1-port 16Gb/s FC Eingebaut Faser 16000 Mbit/s
Fujitsu LPe16000 PCI 1-port 16Gb/s FC Eingebaut Faser 16000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE1-18254251
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F4994-L501
EAN/GTIN:
     4053026407113
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
M2 Controller
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9.3 W
Design
Eingebaut
Ja
Chipsatz
Emulex XE201
LED-Anzeigen
Ja
Kompatible Produkte
PRIMERGY RX500 S7
Sonstige Funktionen
Link/Act-LED
Ja
PCI-Bus
PCIe 3.0 x8
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Faser
Anzahl Faseranschlüsse
1
Optischer Kabelverbinder
LC
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
16000 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: m2 controller, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.597,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.727,93*
€ 2.056,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.725,56*
€ 2.053,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.676,02*
€ 1.994,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.637,99*
€ 1.949,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.597,73*
€ 1.901,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.