Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nanoxia 900500015 Internes Stromkabel 0,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nanoxia 900500015 Internes Stromkabel 0,3 m
Nanoxia 900500015 Internes Stromkabel 0,3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-18369421
Hersteller:
     Nanoxia
Herst.-Nr.:
     900500015
EAN/GTIN:
     4260285295157
Suchbegriffe:
Grafikkarten Powerkabel
Grafikkarten Stromkabel
Stromkabel EPS-Stecker
grafikkarten stromkabel
Model: 4-Pin Molex auf 2 x 3-Pin, Einzelsleeve Der 4-Pin Molex auf 2 x 3-Pin Adapter entstammt der qualitativ hochwertig gesleevten Kabelserie von Nanoxia und eignet sich zum Anschluss zweier Gehäuse- oder CPU-Lüfter an das Netzteil. Das Kabel ist 30 cm lang und die einzelnen Stränge des Kabels wurden mit einem blickdichten Einzelsleeve ummantelt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 1
Molex (4-pin)
Anschluss 2
2 x Molex (3-pin)
Produktfarbe
Grün
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.