Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optics Hunter Porro 20 x 50 Fernglas BK-7 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bresser Optics Hunter Porro 20 x 50 Fernglas BK-7 Schwarz
Bresser Optics Hunter Porro 20 x 50 Fernglas BK-7 Schwarz
Bresser Optics Hunter Porro 20 x 50 Fernglas BK-7 Schwarz
Bresser Optics Hunter Porro 20 x 50 Fernglas BK-7 Schwarz
Bresser Optics Hunter Porro 20 x 50 Fernglas BK-7 Schwarz
Bresser Optics Hunter Porro 20 x 50 Fernglas BK-7 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-18566227
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     1152050
EAN/GTIN:
     4007922001302
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
bresser fernglas
feldstecher
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
20 x
Objektivdurchmesser
50 mm
Prismentyp
BK-7
Produktfarbe
Schwarz
Sichtfeld (bei 1000 m)
57 m
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff, Gummi
Linsenbeschichtung
Vollbeschichtet (FC)
Tatsächliches Sehfeld
3.26 °
Naheinstellgrenze
10 m
Faltbar
Ja
Twilight-Faktor
31,62
Augenmuschel Typ
Umklappbar
Einstellbarer Augenabstand
Ja
Augenabstand (min.)
57 mm
Augenabstand (max.)
72 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Nackenband enthalten
Ja
Reinigungstuch
Ja
Objektivdeckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
197 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
62 mm
Gewicht
814 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.