| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-18605446 Herst.-Nr.: 07.3220.6041 EAN/GTIN: 4000530543240 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ganz frisch vom Herd: Köstliche, dampfende Speisen gelangen mit den zeitlos designten Servierpfannen von WMF warm und bereit für den Genuss auf den Tisch. Egal, ob mit 20, 24 oder 28 Zentimetern Durchmessern, ob aus Edelstahl oder mit Beschichtung und ob für Fisch, Fleisch, Pasta oder Gemüse: Für jedes Gericht gibt es die passende Servierpfanne. Dank der beiden platzsparenden und praktischen Griffe passt sie nicht nur optimal in den Backofen, um beispielsweise Gemüse mit zart schmelzendem Käse zu gratinieren, auch im Küchenschrank nimmt der handliche Allrounder wenig Platz in Anspruch.
Werden Sie zum Kochprofi mit den WMF Pfannen der Serie Profi. Die zeitlos schönen und dauerhaft glänzenden Edelstahlpfannen sind aus dem von WMF patentierten, besonders widerstandsfähigen Cromargan® gefertigt. Das hat gleich mehrere Vorteile: Cromargan® ist äußerst robust und formstabil, strapazierfähig, beständig gegen Speisesäuren und absolut geschmacksneutral. Der TransTherm® Allherdboden der Profi Pfannen verteilt die Hitze gleichmäßig und speichert sie lange. Geben Sie alles: Braten Sie das Fleisch scharf an, lassen Sie Zwiebeln schwitzen und Öl spritzen. Wenden Sie, rühren Sie, kosten Sie und werden Sie zum Meisterkoch in Ihrer Küche! Die Stiel- und Servierpfannen der Serie Profi sind am Pfannenrand so geformt, dass beim Umfüllen oder Servieren nichts danebentropft. Auch wenn sie stark strapaziert werden, überzeugen die Pfannen aus hochwertigem Edelstahl auch nach Jahren der Benutzung noch durch Glanz, Form und Funktion. Darauf gibt WMF 5 Jahre Garantie. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 200 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 51 mm | Merkmale | Typ | Allzweckpfanne | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Edelstahl | ![](/p.gif) | Temperatur (max) | 250 °C | ![](/p.gif) | Spülmaschinenbeständig | Ja | ![](/p.gif) | Material | Edelstahl | ![](/p.gif) | Feuerfest | Ja | ![](/p.gif) | Geeignet für folgende Kochfelder | Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte | ![](/p.gif) | Griffanzahl | 2 | ![](/p.gif) | Materiallgriff | Edelstahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |