Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 16944E Fotoalbum Schwarz 160 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 16944E Fotoalbum Schwarz 160 Blätter
Exacompta 16944E Fotoalbum Schwarz 160 Blätter
Exacompta 16944E Fotoalbum Schwarz 160 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-18657675
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     16944E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Elegantes und schlichtes Fotoalbum mit Silberrahmen zur Präsentation Ihrer persönlichen Fotos zu Zeremonien und wichtigen Anlässen. Innen schwarz zur Aufwertung der Fotoabzüge.Der Rahmen auf dem Einband, der durch eine Acrylrahmen betont wird, ermöglicht eine Personalisierung des Fotoalbums.Großes Fotoalbum im Querformat, ideal zur Präsentation von Fotos in Großformaten. Hochwertige Aufmachung mit Trennseiten aus Pergamin.Die Innenseiten des Albums bestehen aus festem schwarzem 250g Karton in Archivierungsqualität und garantieren eine exzellente Aufbewahrung Ihrer Bilder. In einer Geschenkbox verpackt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Höhe
290 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kapazität
160 Blätter
Material
Karton
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, foto ringbuch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
16810E
ab € 6,07*
Zubehör
Exacompta
16812E
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.