| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-19299398 Herst.-Nr.: 41298 EAN/GTIN: 4002888412988 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HDMI Micro Adapterkabel Zur Verbindung von einem HDMI Kabel an einen HDMI Micro Anschluss - Unterstützt alle HDMI und HDCP Spezifikationen und Protokolle. - Kabel komplett geschirmt, High Speed. - Bandbreite: 340MHz / 10,2Gbps. - Unterstützt Auflösungen bis Full-HD 1080p und darüber. - Unterstützt HDTV und HDCP. - Farbe: anthrazit. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 0.15 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | HDMI Typ D (Mikrofon) | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |