Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1:1 Selbständige Festplatten Klonstation und Löscher, SATA HDD/SSD Disk Kloner & Löscher, LCD Bildschirm, TAA Konform, Betriebssystem unabhängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1:1 Selbständige Festplatten Klonstation und Löscher, SATA HDD/SSD Disk Kloner & Löscher, LCD Bildschirm, TAA Konform, Betriebssystem unabhängig
StarTech.com 1:1 Selbständige Festplatten Klonstation und Löscher, SATA HDD/SSD Disk Kloner & Löscher, LCD Bildschirm, TAA Konform, Betriebssystem unabhängig
StarTech.com 1:1 Selbständige Festplatten Klonstation und Löscher, SATA HDD/SSD Disk Kloner & Löscher, LCD Bildschirm, TAA Konform, Betriebssystem unabhängig
StarTech.com 1:1 Selbständige Festplatten Klonstation und Löscher, SATA HDD/SSD Disk Kloner & Löscher, LCD Bildschirm, TAA Konform, Betriebssystem unabhängig
StarTech.com 1:1 Selbständige Festplatten Klonstation und Löscher, SATA HDD/SSD Disk Kloner & Löscher, LCD Bildschirm, TAA Konform, Betriebssystem unabhängig
StarTech.com 1:1 Selbständige Festplatten Klonstation und Löscher, SATA HDD/SSD Disk Kloner & Löscher, LCD Bildschirm, TAA Konform, Betriebssystem unabhängig
StarTech.com 1:1 Selbständige Festplatten Klonstation und Löscher, SATA HDD/SSD Disk Kloner & Löscher, LCD Bildschirm, TAA Konform, Betriebssystem unabhängig
StarTech.com 1:1 Selbständige Festplatten Klonstation und Löscher, SATA HDD/SSD Disk Kloner & Löscher, LCD Bildschirm, TAA Konform, Betriebssystem unabhängig
StarTech.com 1:1 Selbständige Festplatten Klonstation und Löscher, SATA HDD/SSD Disk Kloner & Löscher, LCD Bildschirm, TAA Konform, Betriebssystem unabhängig
Artikel-Nr.:
     CIDE1-20114403
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SATDUP11
EAN/GTIN:
     0065030852586
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Festplatten Duplikator
Festplattenduplikator
Klonen oder Löschen von 2;5"/3;5" SATA Laufwerken, ohne Verbindung zu einem Host Computer

Mit der eigenständigen Festplatten-Kopierstation/-Löschstation SATDUP11 können Sie 1-zu-1 kopieren oder bis zu 2 SATA-Festplatten gleichzeitig ohne Host-Computer löschen.

Mit drei Modi für das eigenständige Kopieren von Laufwerken, einschließlich Nur Daten, Alle Partitionen und Sektor für Sektor, bietet die HDD-Kopierstation Hochleistungskopier-Fähigkeit und wurde für Geschwindigkeiten von bis zu 14 GB pro Minute getestet.

Als Festplatten-Löschstation kann die SATDUP11 zwei Laufwerke gleichzeitig löschen. Dabei stehen verschiedene Modi zur Verfügung; einschließlich Quick Erase, Secure Erase und Single-Pass-/Three-Pass Hard Drive Overwrite (DoD). Durch 3-maliges Löschen der Festplatte wird dabei sichergestellt, dass die Daten vollständig gelöscht werden.

Die SATDUP11 ist mit integriertem LCD-Display und Unterstützung für 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-SATA I/II/III-Festplatten (HDD) und Solid State Drives (SSD) eine benutzerfreundliche All-in-One-Lösung für jede Anwendung, für die das Kopieren oder Löschen von Festplatten erforderlich ist.

Für zusätzliche Kompatibilität mit verschiedenen Laufwerktypen bei Anwendungen zum Kopieren und schnellen Löschen unterstützt SATDUP11 die Verwendung verschiedener Laufwerkadapter. Die StarTech.com-Adapter auf nachfolgender Liste wurden speziell getestet, um die Kompatibilität mit dieser Laufwerkskopierstation zu gewährleisten.

2,5-/3,5-Zoll-IDE-Laufwerke - SAT2IDEADP

mSATA-Laufwerke - SAT2MSAT25

M.2 (NGFF)-Laufwerke -SAT32M225

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
60 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
1.4 A
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
5 A
Steckertypen enthalten
EU, NA, UK
Festplatte
HDD Kapazität
4000 GB
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
HDD Schnittstellen
SATA
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
521 mm
Höhe des Versandkartons
403 mm
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl an enthaltenen Pads
2
Merkmale
Produkttyp
HDD-Duplikator
Anzahl der simultanen Kopien
1 Kopien
Schnittstelle
SATA
Duplizierende Operationsmodelle
Vergleichen, Kopieren, Löschen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Transferrate
14 GB/min
Display
LCD
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
187 mm
Verpackungstiefe
265 mm
Verpackungshöhe
123 mm
Paketgewicht
1600 g
Verpackungslänge
265 mm
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
130 x 80 x 30 mm
Gewicht
358 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 339,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,37*
€ 455,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,37*
€ 453,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,52*
€ 440,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,30*
€ 432,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,84*
€ 404,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
USBDUP12
ab € 108,17*
Zubehör
StarTech.com
SATDOCK4U3RE
ab € 428,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.