Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4-Bay Festplatten Klonstation und Löscher, Selbständiger 1:3 SATA HDD/SSD Kloner/Kopierer, USB 3.0 / eSATA zu SATA Dockingstation, Laufwerk Kopierer und Reinigungs ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4-Bay Festplatten Klonstation und Löscher, Selbständiger 1:3 SATA HDD/SSD Kloner/Kopierer, USB 3.0 / eSATA zu SATA Dockingstation, Laufwerk Kopierer und Reinigungs ...
StarTech.com 4-Bay Festplatten Klonstation und Löscher, Selbständiger 1:3 SATA HDD/SSD Kloner/Kopierer, USB 3.0 / eSATA zu SATA Dockingstation, Laufwerk Kopierer und Reinigungs ...
StarTech.com 4-Bay Festplatten Klonstation und Löscher, Selbständiger 1:3 SATA HDD/SSD Kloner/Kopierer, USB 3.0 / eSATA zu SATA Dockingstation, Laufwerk Kopierer und Reinigungs ...
StarTech.com 4-Bay Festplatten Klonstation und Löscher, Selbständiger 1:3 SATA HDD/SSD Kloner/Kopierer, USB 3.0 / eSATA zu SATA Dockingstation, Laufwerk Kopierer und Reinigungs ...
StarTech.com 4-Bay Festplatten Klonstation und Löscher, Selbständiger 1:3 SATA HDD/SSD Kloner/Kopierer, USB 3.0 / eSATA zu SATA Dockingstation, Laufwerk Kopierer und Reinigungs ...
StarTech.com 4-Bay Festplatten Klonstation und Löscher, Selbständiger 1:3 SATA HDD/SSD Kloner/Kopierer, USB 3.0 / eSATA zu SATA Dockingstation, Laufwerk Kopierer und Reinigungs ...
Artikel-Nr.:
     CIDE1-9506909
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SATDOCK4U3RE
EAN/GTIN:
     0065030843881
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Festplatten Duplikator
Festplattenduplikator
Quad Bay Festplatten Klonstation und Löscher 2.5/3.5" HDD/SSD Laufwerk KlonerMit der Standalone SATDOCK4U3RE USB 3.0 und eSATA 1:3 Festplatten-Kopier- und Dockingstation können Sie eine einzelne SATA-Festplatte gleichzeitig auf bis zu drei andere SATA-Laufwerke kopieren/klonen. Durch Anschließen an einen Hostcomputer kann die Kopierstation auch als reguläre Festplatten-Dockingstation mit 4 Einbauschächten genutzt werden. Mithilfe von Laufwerken mit hoher Kapazität (getestet mit 3,5-Zoll-Laufwerken von bis zu 4 TB und 2,5-Zoll-Laufwerken von bis zu 1 TB pro Schacht) können die Speicher-/Sicherungsmöglichkeiten Ihres Computers deutlich gesteigert werden.Durch die gleichzeitige, abschnittweise 1:3-Duplizierung eines SATA-Laufwerks einschließlich HPA auf drei andere Laufwerke (mit einer Geschwindigkeit bis zu 72 Mbit/s) spart die Duplikator-/Dockingstation Zeit und Mühe. Als externe Festplatten-Dockingstation wird sie über USB 3.0 oder eSATA an Ihren Hostcomputer angeschlossen und erzielt Geschwindigkeiten bis zu 5 Gbit/s bzw. 3 Gbit/s bei der Übertragung von Daten von der Festplatte auf das Computersystem.Mit "Quick and Secure Erase"-Funktionen und Unterstützung von IDE-Festplatten durch Verwendung des mitgelieferten SATA-IDE-Festplattenadapters (SAT2IDEADP). Bietet schnelles und sicheres Löschen und Unterstützung für IDE-Festplatten mit dem enthaltenen SATA-auf-IDE-Festplattenadapter (SAT2IDEADP). Der Festplatten-Löscher sorgt dafür, dass die Daten gelöscht werden (ein sicheres Löschen). Dies wird von Behörden und Organisationen mit strengen Richtlinien zum Löschen von Daten verlangt. Die Bereinigung ist eine sehr sichere Methode zum Löschen von Daten von Ihrem Speichergerät und entspricht den Anforderungen von NIST 800-88 Rev. 1 Standard zur Medienbereinigung festgelegt vom National Institute of Standards and Technology.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
78 W
AC Eingangsspannung
110-240 V
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
6.5 A
Steckertypen enthalten
EU, NA, UK
Festplatte
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
HDD Schnittstellen
SATA, Serial ATA II
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
364 mm
Höhe des Versandkartons
475 mm
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Betriebstemperatur
5 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Technische Details
Produkttyp
HDD-Duplikator
Anzahl der simultanen Kopien
3 Kopien
Schnittstelle
USB/eSATA
Duplizierende Operationsmodelle
Kopieren
USB-Stecker
USB Typ-B
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Maximal unterstützte Speicherkapazität
16 TB
Plug
Ja
Chipsatz
JMicron - JMB394 + JMS539
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lüfterdurchmesser
60 mm
Port-Multiplier
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität, Leistung
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2725 g
Verpackungshöhe
215 mm
Verpackungsbreite
170 mm
Mitgelieferte Kabel
SATA, USB, eSATA
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungstiefe
343 mm
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
285 x 170 x 94 mm
Gewicht
1100 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 425,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,82*
€ 573,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,89*
€ 567,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,79*
€ 554,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,55*
€ 548,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,66*
€ 506,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
SATDUP11
ab € 341,45*
Zubehör
StarTech.com
SVA12DN4NEUA
ab € 37,77*
Zubehör
StarTech.com
SDOCK4U33
ab € 146,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.