Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86165 Kabeladapter RJ45 Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86165 Kabeladapter RJ45 Metallisch
DeLOCK 86165 Kabeladapter RJ45 Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE1-20125371
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86165
EAN/GTIN:
     4043619861651
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Diesen RJ45 Adapter von Delock können Sie z. B. zwischen zwei Kabel schalten, um Ihre Netzwerkverbindung zu verlängern.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Metallisch
Gehäusematerial
Metall
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
RJ45
Anschluss 2
RJ45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.3 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
36.5 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.