Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1 HE Rack Kabelführung/ Kabelmanagement D-Ring - 5,7x10cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1 HE Rack Kabelführung/ Kabelmanagement D-Ring - 5,7x10cm
StarTech.com 1 HE Rack Kabelführung/ Kabelmanagement D-Ring - 5,7x10cm
StarTech.com 1 HE Rack Kabelführung/ Kabelmanagement D-Ring - 5,7x10cm
StarTech.com 1 HE Rack Kabelführung/ Kabelmanagement D-Ring - 5,7x10cm
StarTech.com 1 HE Rack Kabelführung/ Kabelmanagement D-Ring - 5,7x10cm
StarTech.com 1 HE Rack Kabelführung/ Kabelmanagement D-Ring - 5,7x10cm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-20367235
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CMHOOK1U
EAN/GTIN:
     5054629081204
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Fügen Sie Ihrem Server-Rack oder -Schrank einen Kabelmanagementhaken für Zugentlastung und Organisation hinzu

Der D-Ring für vertikale Kabelführung CMHOOK1U ermöglicht das Hinzufügen eines 1U-Kabelhakens zum Server-Rack oder -Schrank als ordentlichen Kanal für die Kabel.

Dieser Kabel-D-Ring besteht aus hochwertigem Stahl, misst 5,7 x 10 cm und bietet eine flexible Öffnung für das einfache Einführen von gebündelten Kabeln. Für eine vielseitige Kabelführungslösung können mehrere Kabelringe mit Zugentlastung für befestigte Kabel am Rack befestigt werden, wo Sie sie benötigen.

Weitere Informationen zu verschiedenen Größen finden Sie unter unseren anderen D-Ring-Produkten für Kabelführung:

1U-Kabelführungs-D-Ring - 6 x 10 cm - CMHOOK1UL

1U-Kabelführungs-D-Ring - 4,5 x 10 cm - CMHOOK1UN

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
46 mm
Paketgewicht
83 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
101 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
78 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Kabelring
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
1U
Konformität mit Industriestandards
EIA RS310-D
Zertifizierung
CE, TAA, REACH
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
RK1219SIDEM
ab € 498,77*
Zubehör
StarTech.com
RKWOODCAB12
ab € 1.298,20*
Zubehör
StarTech.com
CMPNL2U
ab € 33,94*
Zubehör
StarTech.com
2POSTRACK42
ab € 170,95*
Zubehör
StarTech.com
RK812WALLOA
ab € 145,05*
Zubehör
StarTech.com
RK812WALLO
ab € 87,04*
Zubehör
StarTech.com
4POSTRACK12U
ab € 230,83*
Zubehör
StarTech.com
RK1219WALLOH
ab € 270,02*
Zubehör
StarTech.com
RK1236BKF
ab € 422,81*
Zubehör
StarTech.com
RK2236BKF
ab € 605,88*
Zubehör
StarTech.com
4POSTRACK25U
ab € 257,73*
Zubehör
StarTech.com
RK2536BKF
ab € 774,12*
Zubehör
StarTech.com
4POSTRACK42
ab € 272,84*
Zubehör
StarTech.com
RK619WALLOH
ab € 237,07*
Zubehör
StarTech.com
RK819WALLOH
ab € 254,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.