| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-20394299 Herst.-Nr.: S26361-F3814-L500 EAN/GTIN: 4053026500524 |
| |
|
| | |
| Festplattenlaufwerke von Fujitsu bieten Unternehmenskunden eine große Verlässlichkeit, Flexibilität, Leistung und fortschrittliche Technologie. Mit SATA, SAS, und SSD-Festplatten in den Formaten 2.5" und 3.5" bieten Server von Fujitsu mit zertifizierten HDDs einen umfassenden Schutz für Ihre Daten. Weitere Informationen: Merkmale | HDD Größe | 3.5 " | | HDD Kapazität | 500 GB | | HDD Geschwindigkeit | 7200 RPM | | Schnittstelle | Serial ATA III | | Typ | HDD | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | Sonstige Funktionen | Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s | | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | Energie | Arbeitsspannung | 5 / 12 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Primergy, Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, sata festplatte 500gb 7.2k, primergy, fujitsu primergy |
| | |
| |