Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F3818-L160 Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F3818-L160 Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
Fujitsu S26361-F3818-L160 Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-20394312
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3818-L160
EAN/GTIN:
     4053026506878
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Festplattenlaufwerke von Fujitsu bieten Unternehmenskunden eine große Verlässlichkeit, Flexibilität, Leistung und fortschrittliche Technologie. Mit SATA, SAS, und SSD-Festplatten in den Formaten 2.5" und 3.5" bieten Server von Fujitsu mit zertifizierten HDDs einen umfassenden Schutz für Ihre Daten.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
600 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,54*
€ 280,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,41*
€ 278,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,54*
€ 271,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,07*
€ 266,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,42*
€ 246,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.