Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein WFS 114 1x terrestrisch 4x Sat-ZF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein WFS 114 1x terrestrisch 4x Sat-ZF
Kathrein WFS 114 1x terrestrisch 4x Sat-ZF
Artikel-Nr.:
     CIDE1-20965086
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20510056
EAN/GTIN:
     4021121504488
Suchbegriffe:
F-Buchse
F-Einbaubuchse
Multiplexer
Multiplexor
  • Zum Einspeisen von terrestrischen Signalen (5-862 MHz) in Anlagen mit dem schaltbaren Quatro-Speisesystem UAS 585
    - Für die Innenmontage
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Eingangssignal
1x terrestrisch 4x Sat-ZF
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich/Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
117 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
200 g
Technische Details
Frequenzbereich
5 - 2150 MHz
Durchgangsverlust
11 dB
Entkopplung (horizontal/vertikal)
35 dB
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.