Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly ICOC DSP-V-001 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort 20-pin VGA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly ICOC DSP-V-001 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort 20-pin VGA Schwarz
Techly ICOC DSP-V-001 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort 20-pin VGA Schwarz
Techly ICOC DSP-V-001 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort 20-pin VGA Schwarz
Techly ICOC DSP-V-001 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort 20-pin VGA Schwarz
Techly ICOC DSP-V-001 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort 20-pin VGA Schwarz
Techly ICOC DSP-V-001 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort 20-pin VGA Schwarz
Techly ICOC DSP-V-001 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort 20-pin VGA Schwarz
Techly ICOC DSP-V-001 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort 20-pin VGA Schwarz
Techly ICOC DSP-V-001 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort 20-pin VGA Schwarz
Techly ICOC DSP-V-001 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort 20-pin VGA Schwarz
Techly ICOC DSP-V-001 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort 20-pin VGA Schwarz
Techly ICOC DSP-V-001 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort 20-pin VGA Schwarz
Techly ICOC DSP-V-001 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort 20-pin VGA Schwarz
Techly ICOC DSP-V-001 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort 20-pin VGA Schwarz
Techly ICOC DSP-V-001 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort 20-pin VGA Schwarz
Techly ICOC DSP-V-001 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort 20-pin VGA Schwarz
Techly ICOC DSP-V-001 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort 20-pin VGA Schwarz
Techly ICOC DSP-V-001 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort 20-pin VGA Schwarz
Techly ICOC DSP-V-001 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort 20-pin VGA Schwarz
Techly ICOC DSP-V-001 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort 20-pin VGA Schwarz
Techly ICOC DSP-V-001 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort 20-pin VGA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-20995982
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICOC DSP-V-001
EAN/GTIN:
     8057685302884
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter VGA
VGA Adapter
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
VESA DisplayPort 1.3 VESA DisplayPort 1.2 VESA DisplayPort 1.1a
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
DisplayPort 20-pin
Anschluss 2
VGA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Datenübertragungsrate
2.7 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
74 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.