Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 18429 Staffelei Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 18429 Staffelei Schwarz
Walimex 18429 Staffelei Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-21657523
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18429
EAN/GTIN:
     4250234584296
Suchbegriffe:
Atelierstaffelei
Staffelei
staffelei
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Zielgruppe
Erwachsene
Material
Aluminium
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Maximales Lastgewicht
6 kg
Gewicht und Abmessungen
Maximale Höhe
1550 mm
Mindesthöhe
500 mm
Gewicht
1200 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.