Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas 11400-800001-15503 Tasse Weiß Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomas 11400-800001-15503 Tasse Weiß Universal
Thomas 11400-800001-15503 Tasse Weiß Universal
Artikel-Nr.:
     CIDE1-21716014
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     11400-800001-15503
EAN/GTIN:
     4012436087544
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
Becher mit Henkel

Eine einzigartige Idee: Trend – das vielseitige Tisch- und Genussprogramm von Thomas. Charakteristisch und unverwechselbar durch seine feine Rillenstruktur. Die vielen Basis und Zusatzteile lassen keine Wünsche offen. Modern, funktional, individuell. Trend – ein durchdachtes Stück Lebenskultur unserer Zeit. Das Multitalent aus der Trend Factory.
Weitere Informationen:
Design
Kollektion
Trend
Designer
Queensberry / Hunt
Gewicht und Abmessungen
Höhe
75 mm
Durchmesser
80 mm
Merkmale
Volumen (l)
0.28 l
Produktfarbe
Weiß
Material
Porzellan
Zweck
Universal
Tassengriff
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.