Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Spannmittel
>
Werkzeugaufnahme
>
Bohrfutter
>
Zahnkranzbohrfutter
>
Bohrfutterschlüssel
>
Artikel
Makita 6413 Bohrmaschine 3400 RPM Ohne Schlüssel 1,3 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-21938998
Hersteller:
Makita
Herst.-Nr.:
6413
EAN/GTIN:
0088381081177
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
3400 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
25 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
10 mm
Schraubendurchmesser (max.)
10 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1300 g
Breite
64 mm
Tiefe
234 mm
Höhe
183 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
450 W
Kabellänge
2 m
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Elektrowerkzeuge
>
Bohrmaschinen
Weitere Suchbegriffe:
Bohrfutterschlüssel
,
Spannfutterschlüssel
,
2-Gang-Bohrmaschine
,
4-Gang-Bohrmaschine
,
Elektro-Bohrmaschine
,
Elektrobohrmaschine
,
Handbohrmaschine
,
elektrobohrmaschine makita
,
2 gang bohrmaschine
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 56,62*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BOHRCRAFT Bit Satz PB 32 CR 32-teilig mit Farbring
Bohrcraft
69001430032
ab € 17,76*
Zubehör
BOHRCRAFT Spiralbohrer-Kassette DIN338RN HSS ø 1-10 mm 19-teilig
Bohrcraft
11001310019
ab € 12,50*
Zubehör
Holzspibo.Stz.WS Standard8-tlg. 3-10mm R Fisch
Johann Eberhard
01200008K
ab € 10,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen