Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Spiralbohrer-Kassette DIN338RN HSS ø 1-10 mm 19-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Spiralbohrer-Kassette DIN338RN HSS ø 1-10 mm 19-teilig
Produktbild zu BOHRCRAFT Spiralbohrer-Kassette DIN338RN HSS ø 1-10 mm 19-teilig
LOGO zu BOHRCRAFT Spiralbohrer-Kassette DIN338RN HSS ø 1-10 mm 19-teilig
Artikel-Nr.:
     3145-101110202
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     11001310019
EAN/GTIN:
     4014691600612
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
BOHRCRAFT Spiralbohrer-Kassette DIN338RN HSS ø 1-10 mm 19-teilig

Leistungsstarke rollgewalzte Spiralbohrer, geeignet für alle normalen Bohrarbeiten in allgemein gängigen Werkstoffen.
Einsatzgebiete: für Stahl, Grauguss, Sintereisen, etc. In Kassette aus Stahlblech, lackiert. ø um 0,5 mm steigend.

Weitere Informationen:
Material:
HSS
Ausführung:
Spitzenwinkel 118° und Kegelmantelanschliff
Satzgröße:
19-tlg.
Bohrer ø von bis:
1 - 10 mm
DIN:
338 RN
Aufnahme:
Zylinderschaft
Marke:
Bohrcraft
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrersatz din 338, Bohrer, Bohrerkassette, Bohrersatz, Eisenbohrer, Eisenbohrerkassette, Eisenbohrersatz, Kassette, Metallbohrer, Metallbohrerkassette, Metallbohrersatz, Ruko, Satz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 17,42*
€ 20,73
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 17,12*
€ 20,37
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 16,38*
€ 19,49
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 15,66*
€ 18,64
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 15,21*
€ 18,10
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 12,43*
€ 14,79
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metabo
600573810
ab € 174,25*
Sonstiges
Metabo
600783500
ab € 128,17*
Sonstiges
Metabo
600785500
ab € 142,13*
Sonstiges
Fein
72055560000
ab € 309,49*
Sonstiges
Makita
6413
ab € 56,27*
Sonstiges
Makita
DA3010F
ab € 168,86*
Sonstiges
Makita
DP4011
ab € 136,43*
Sonstiges
Bohrcraft
11000100100
ab € 1,50*
Sonstiges
Bohrcraft
11000100150
ab € 1,72*
Sonstiges
Bohrcraft
11000101000
ab € 13,41*
Sonstiges
Bohrcraft
11000100200
ab € 2,16*
Sonstiges
Bohrcraft
11000100250
ab € 2,35*
Sonstiges
Bohrcraft
11000100300
ab € 2,35*
Sonstiges
Bohrcraft
11000100350
ab € 2,97*
Sonstiges
Bohrcraft
11000100400
ab € 3,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.